PV Batterie BT - Socle et Câbles 2m '200A pour Module LES-LV-5K LEDVANCE

Main media

Socle pour Batterie BT Monophasé LES-LV-5K pour courant '200A (pour onduleur hybride de 6kW) - 6kg - Garantie 10 ans - Inclus : cables, et accessoires de montage pour un module - LEDVANCE

 
 

Détails du produit

Ensemble de composants basse tension pour la connexion entre la batterie et l'onduleur. Caractéristiques du produit: Disponible en deux versions : SYS 100 pour les plus petits onduleurs, SYS 200 pour les plus grands onduleurs. Câbles haute puissance conçus pour des courants allant jusqu'à 150 A (pour version SYS 100) ou jusqu'à 200 A (pour version SYS 200). 1 jeu de composants pour l'installation d'une pile complète. Empilable de 1 à 4 modules de batterie. Indice de protection : IP65. Avantages du produit: Câbles avec connecteurs adaptés aux onduleurs de différents fournisseurs. Base de module de batterie stable. Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur. Zones d'application: Installations résidentielles. Applications commerciales. Technique / Accessoires: Socle du module de batterie. Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre. Support de fixation murale (x2). Plaque de fixation du caisson (x2).
LEDVANCE offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions PV intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles.
Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.

Pv-photovoltaique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour production d'énergie renouvelable

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

photovoltaïque

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Pv-photovoltaique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.