Kit PV 3Kwc Maviwatt 500Wc APS Tuile (1L6C / 2L3C)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules 6
  • matériau de la cellule monocristallin
  • taille de l'installation 3 kWc

Ce kit photovoltaïque MaviWatt x AP SYSTEM de 3kWc comprend : - 6 modules MaviWatt 500Wc Biverre Bifacial Garantie 30 Ans produit & performance - 3 micro-onduleurs DS3 H - 960VA + accessoires de raccordement (câbles AC, connecteurs et bouch

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autoconsommationso

Multiple de vente

1

Kit intégral photovoltaïque

avec onduleur

Oui

nombre de modules

6

matériau de la cellule

monocristallin

taille de l'installation

3 kWc

Type de pose

toit incliné

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.