Kit PV 6kWc MaviWatt 500Wc Atmoce Tuile TRIPHASE (2L6C / 3L4C)

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules 12
  • matériau de la cellule monocristallin
  • taille de l'installation 6 kWc

Ce kit photovoltaïque MaviWatt x ATMOCE de 6kWc comprend : - 12 modules MaviWatt 500Wc Biverre Bifacial Garantie 30 Ans produit & performance - 12 micro-onduleurs MI-500 + 3 rallonges - 12 câbles Atmoce triphasés portrait - 1 coffret AC ATM

 
 

Détails du produit

Autoconsommationso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Autoconsommationso

Multiple de vente

1

Kit intégral photovoltaïque

avec onduleur

Oui

nombre de modules

12

matériau de la cellule

monocristallin

taille de l'installation

6 kWc

Type de pose

toit incliné

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.