Module photovoltaïque mylight150 Black Crystal 500Wc Full Black - 1950x1134x30mm - Poids: 24kg - 120 demi-cellules N-Type - Connecteur Staubli EVO2 - Garantie 25 ans produit et performance
Black Crystal 500Wc
Technologie TOPCon 120 demi-cellules N-Type
L'esthétique et la puissance maximisées
Avec son rendement module de 22,61%, et son apparence noire uniforme, le panneau Black Crystal 500Wc vous permet d'allier un design élégant, s'intégrant harmonieusement sur votre toit, et des performances énergétiques élevées.
Une production accrue grâce à la technologie TOPCon
En optimisant l'utilisation des photons solaires et en réduisant les pertes d'énergie, la technologie photovoltaïque TOPCon améliore l'efficacité énergétique des panneaux et contribue à augmenter le rendement de l'installation solaire :
- Rendement cellules : 25,4%
- Taux de dégradation annuel de 0,4% contre 0,45% pour un panneau PERC standard
Le Black Crystal 500Wc assure une garantie de production supérieure pendant 25 ans.
Plus puissant, toujours aussi compact
Avec sa puissance de 500Wc pour une longueur inférieure à 2m, le Black Crystal 500Wc maximise votre production sur la même surface de toit.
Toujours aussi simple à poser avec son poids de 24kg, il permet d'optimiser le temps et les efforts nécessaires à la pose de votre installation solaire.
Nos panneaux photovoltaïques sont à la pointe de l'innovation
Produisez plus, plus longtemps grâce à nos panneaux photovoltaïques de pointe.
Parce que vous n'investirez qu'une fois dans votre vie, notre objectif est de vous proposer les panneaux les plus robustes pour le meilleur rendement possible, avec des garanties allant jusqu'à 30 ans.
Puissants, ils couvrent un maximum d'usages, sur la même surface de toit et maximisent vos économies.
Panneau Full Black. Esthétisme et performance
Performant et esthétique, le panneau Full Black à l'apparence noire uniforme s'intègre facilement à tous types de toiture avec élégance. Il allie design et puissance de production.
L'esthétique, sans compromis sur la performance
Avec leur design noir épuré et discret, nos modules full-black apportent une finition soignée à votre installation solaire ainsi qu'un rendement accru grâce à la technologie TOPCon.
Un design harmonieux
Son design noir, à la fois élégant et discret, il absorbe la luminosité tout en s'intégrant naturellement sur toutes les toitures.
Une production accrue grâce à la technologie TOPCon
La technologie photovoltaïque TOPCon améliore l'efficacité énergétique de vos panneaux et contribue à augmenter le rendement de votre installation solaire.
Compact et puissant
D'une surface inférieure à 2m2 et avec un poids de 21,7 kg il permet d'optimiser le temps d'installation tout en garantissant de hautes performances énergétiques.
Nos modules 450 Wc et 500 Wc permettent une production maximisée sur la même surface de toit.
Panneau full black
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couleur du cadre
coefficient de température Pmpp
coefficient de température Uoc
coefficient de température Isc
nombre de diodes bypass
tension max. du système
puissance MPP
tolérance de puissance
nombre de cellules
tension à vide
matériau de la cellule
courant de court-circuit
température de fonctionnement
longueur du câble
poids
Hauteur
Largeur