Panneau TARKA 110 VSMP 450W BASALTE finition noire bas carbone éligible TVA 5.5%

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 450 Wp
  • degré d'efficacité du module 22.51 %
  • nombre de cellules 110
ICON

Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 110 VSMP 450W (+/-3%) Black basalte connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans. Bas carbone éligible TVA 5.5% pours installation inf 9kWc

 
 

Détails du produit

ÉLEGANT ET DURABLE :
- Cadre noir fond noir
- Connecteurs MC4 EVO2 STAUBLI
- Verre mat haute résistance
- Installation portrait et paysage
PERFORMANCES OPTIMISÉES :
- Cellules monocristallines hautes
- Technologie TOPCON
- Connecteurs MC4 EVO2 STAUBLI
GARANTIES :
- Garantie de fabrication de 25 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 89 % à 25 ans.
BILAN CARBONE :
- Bas carbone éligible TVA 5.5% pours installation inf 9kWc

Tarka 110

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Gamme

Tarka 110

Panneau photovoltaïque

avec bordure de filtre

Oui

couleur du cadre

noir

couleur des cellules

noir

couleur de la face arrière

noir

verre avec revêtement anti-reflet

Oui

convient pour un vitrage vertical/au plafond

Oui

coefficient de température Pmpp

-0.275 %/K

coefficient de température Uoc

-0.228 %/K

coefficient de température Isc

0.047 %/K

nombre de diodes bypass

3

puissance MPP

450 Wp

capacité de charge du courant de retour

30 A

degré d'efficacité du module

22.51 %

nombre de cellules

110

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

13.36 A

tension MPP

33.69 V

avec câble de raccordement

Oui

tension max. du système

1500 V

tolérance de puissance

-3...3 %

tension à vide

40.16 V

courant de court-circuit

13.91 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

Longueur

1868 mm

longueur du câble

1600 mm

poids

21 kg

Hauteur

35 mm

Largeur

1070 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.