APstorage Coffret DC pour ELT-12K

Main media

Coffret de protection DC compatible uniquement pour la série ELT-12K

 
 

Détails du produit

Le coffret de protection DC, permet de répondre aux normes et aux exigeances du Consuel. Il inclus une protection disjoncteur de 320A DC pour la liaison DC entre l'ELT-12K et les batteries APbattery. Avec un bus barre pour raccordé jusqu'à 4 batteries ou plus de la gamme APbattery. Le raccordement de plus de 4 batteries peut se faire via les bornes + & - des batteries directement sans passé par le bus barre. Cependant il est recommandé d'avoir une répartition des batteries via un répartiteur DC de 300A minimum. Ce coffret est est spécialement concu et compatible pour l'ELT-12K uniquement sur les sous-versions de l'ELT-12K 70mm² et 120mm². Section de câble maximum 120 mm², IP65, 40-60VDC.

Apstorage

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret photovoltaïque DC

Matériau

aluminium

Info produit

Gamme

Apstorage

Code Douane

85371010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.