Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC mono 6kW pour micro ond Enphase avec disjoncteur 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A (ou G), parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 1X8 modules conforme UTE C15-712-1
Puissance : 3-6 kW
Nombre de micro-onduleurs : 2
Nombre de QR Enphase : 2
Disjoncteur : 2xC20 4,5 kA
Différentiel : 40 A 30 mA mini type A (ou G immunité renforcée)
C2 à C20 pour protection passerelle
Parafoudre de type II
Tension max de service (L-N) : 255 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 5 kA ; Imax =15 kA
Protection parafoudre par disjoncteur C20
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Multiple de vente