Coffret PV 1000VDC 2MPPT 1 String 2 intersectionneurs avec parafoudre

Main media

Coffret photovoltaïque 1000 VDC 2 MPPT de 1 string par MPPT, 2 intersectionneurs 50A avec parafoudre dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

Nombre de MPPT : 2
Nombre de string/MPPT : 1
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret plastique IP65 IK09
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%

Spécificités techniques

Coffret photovoltaïque DC

protection des cordes

2 pôles

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK09

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...60 °C

Profondeur

148 mm

Hauteur

288 mm

Largeur

426 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.