Coffret PV 1000VDC Madenr 2MPPT 2+1 Strings 2 intersec avec parafoudre Mx

Main media
ICON

Coffret photovoltaïque 1000 VDC en Madenr 2 MPPT de 2 et 1 string par MPPT 2 intersectionneurs 50A avec parafoudre, bobine Mx dans un coffret IP65 IK08, entrées sur MC4, sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1

 
 

Détails du produit

Nombre de MPPT : 2
Nombre de string/MPPT : 2 et 1
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Bobine Mx 230 VAC
Parafoudre 1000 V
Télésignalisation de fin de vie
In = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kV
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Coffrets DC pour application 600 VDC et 1000 VDC conformes à l'UTE C15-712-1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.