Lexium - Moteur 70mm iec 3,4nm ip54 900w lisse enc. sincos monot.16 conn.droit

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 480 V
  • Modèle type moteur synchrone triphasé

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 3.4Nm LXM32.D18N4 6A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs droits - codeur Sinocs mono - 32768pts/tr - arbre lisse - bride 70mm - IP54

 
 

Détails du produit

Ce servo-moteur Lexium est adapté aux applications à haut rendement. Il atteint une vitesse de 3000...8000 tr/mn avec une bride moteur de 70mm, sans frein, 2 connecteurs droits. Ce produit s'intègre directement à la mécanique de la machine. Ce servo moteur fournit d'excellentes valeurs de densité de puissance pour répondre aux besoins de la plupart des machines compactes. Grâce à son moteur à inertie moyenne, il est idéalement adapté aux applications à charge élevée et permettent un réglage robuste du mouvement, ce qui facilite l'installation et le réglage. D'autres servomoteurs Lexium existent : de 350...9800W et de 3000 à 8000 tr/min. Ce produit peut être associé aux servo-variateurs et aux câbles de raccordement de puissance et contrôle de longueurs variables (3 à 75m) de la gamme Lexium 32. Ce servo moteurs BMH est certifié “Recognized” RU par les Underwriters Laboratories et est conforme à la norme UL1004 ainsi qu'aux directives européennes (marquage CE).
Lexium 32 & motors BSH/BMH est la gamme de servo-variateurs et servo-moteurs offrant des solutions de contrôle de mouvement haute performance, adaptées aux applications exigeantes. Elle est conçue pour simplifier l'ensemble du cycle de vie de la machine. Les performances sont améliorées grâce à un contrôle moteur optimisé, qui permet d'augmenter la productivité des machines.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015220

Moteur électrique

couple de rotation nominal

2.4 Nm

avec protection contre la condensation

Non

classe d’isolation selon IEC

autre

palier

autre

adapté à la régulation de fréquence

Non

classe d'efficacité du moteur

autre

isolation à imprégnation globale

autre

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

capacité de surcharge

Non

sécurité intrinsèque

sans

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

avec résistance à coefficient de température positif

Non

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

tension de chauffage anti-condensation

0 V

rapport de couple de décrochage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de courant de démarrage

0

efficacité à pleine charge

0 %

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

cycle de sollicitation

autre

Classe de protection (IP)

IP54

puissance nominale à fréquence assignée

1.3 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

8000 1/min

température de fonctionnement

0...20 °C

fréquence assignée

50...60 Hz

Matière

autre

Nbre de pôles

10

type de construction

autre

nombre de phases

3

Tension

480 V

Calibre

6 A

type de tension

AC/DC

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.