MOTEUR ILM 70,2,2NM,6KRPM ,MULTI BRK,

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre

Lexium - moteur ILM 70,2,2NM,6KRPM,MULTI BRK - tension de service : 250..700 V - courant continu à l'arrêt : 3A - diamètre de l'axe : 14mm - longueur de l'axe : 30mm - largeur clavette : 20mm - longueur : 293mm - diamètre du centrage : 60mm

 
 

Détails du produit

Ce moteur ILM fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servomoteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Il est adapté au contrôle général des machines, l'automatisation des machines d'emballage et les applications de manutention de matériaux. Il est fourni avec du fil pour la connexion électrique. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70 mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Il est équipé d'un codeur absolu SinCos Hiperface® multi tours (128 par tour) avec frein de maintien. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Les avantages du variateur intégré LEXIUM : connexions rapides et câbles hybrides pour le signal et le niveau de puissance, technologie Plug & Play, jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.

Lexium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lexium

Multiple de vente

1

Code Douane

85015220

Moteur électrique

couple de rotation nominal

1.15 Nm

finition du bout d'arbre

autre

méthode de refroidissement

autre

Classe de protection (IP)

IP54

Nbre de pôles

6

Calibre

1.5 A

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.