Produit reconditionné

Reconditionné - Servomoteur Siemens 1FK7101-2AF74-1SA1 garantie 12 mois

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type moteur synchrone triphasé

RECONDITIONNE Moteur synchrone SIMOTICS S 1FK7-CT PN=4,9kW , UCI=600V M0=27Nm (100K) , NN=3000tr/min , à refroidissement par convection naturelle, forme de construction IMB 5 (IM V1, IM V3) bride 1, avec capteur de température Pt1000 connec

 
 

Détails du produit

Simotics s / m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simotics s / m

Reconditionné

Oui

Code Douane

85015220

Multiple de vente

1

Moteur électrique

Modèle type

moteur synchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.