Moteurs Pas à Pas à Engrenages 829240 Dir.=2 Pas=7D5 Phase=2 R=10.7.Ohm Ratio=10

Main media

Moteurs Pas à Pas à Engrenages 829240 Dir. = 2 (Moteur Pas à Pas 829200 Pas = 7D5, Phase = 2, R = 10.7.Ohm, Bobine = Bob.Hab + Axes Parallèles Réducteur Ovoïde 810210, Ratio = 10, Axe = Std)

 
 

Détails du produit

La gamme de moteur Pas à pas Crouzet .
Fabricant de composants d'automatisation, Crouzet propose depuis plus de 50 ans une gamme de moteurs linéaires. Principales caractéristiques de ces moteurs pas à pas :
> Certification UL
> 2 et 4 phases
> Résolution de 48 pas/tour (7,5°)
> Combinaison avec les réducteurs Crouzet dont le couple mécanique va de 0.5 à 5 Nm

Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.

Stepper motor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85011010

Gamme

Stepper motor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.