Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble 2 m entre port mini périphérique cpm2c, cqm1h, cj et cs et ordinateur d-sub 9 broches
Le CS1D ajoute différentes options de double redondance à l'architecture éprouvée du CS1 pour garantir un fonctionnement 24 heures sur 24 sans temps d'arrêt. Des UC duplex, avec ou sans fonctions de contrôle de boucle, sont soumises en continu à des vérifications croisées, sans obligation pour l'utilisateur d'écrire des programmes spéciaux. Une façon encore plus simple d'augmenter la disponibilité du système consiste à utiliser des cartes à double alimentation. L'échange à chaud des UC, alimentations et cartes d'E/S autorise une maintenance du système avec peu ou pas d'interruption du processus.Choisissez le niveau de redondance requis ; UC, alimentation, communication
Aucun outil de programmation ou utilitaire logiciel spécial n'est requis
Echange à chaud des cartes d'E/S
Montage possible de toutes les cartes d'E/S standard CS1
Idéal pour le contrôle des générateurs de puissance, des équipements d'alimentation en eau, la production 24 h/24 et 7 J/7
Le CS1D ajoute différentes options de double redondance à l'architecture éprouvée du CS1 pour garantir un fonctionnement 24 heures sur 24 sans temps d'arrêt. Des UC duplex, avec ou sans fonctions de contrôle de boucle, sont soumises en continu à des vérifications croisées, sans obligation pour l'utilisateur d'écrire des programmes spéciaux. Une façon encore plus simple d'augmenter la disponibilité du système consiste à utiliser des cartes à double alimentation. L'échange à chaud des UC, alimentations et cartes d'E/S autorise une maintenance du système avec peu ou pas d'interruption du processus.Choisissez le niveau de redondance requis ; UC, alimentation, communication
Aucun outil de programmation ou utilitaire logiciel spécial n'est requis
Echange à chaud des cartes d'E/S
Montage possible de toutes les cartes d'E/S standard CS1
Idéal pour le contrôle des générateurs de puissance, des équipements d'alimentation en eau, la production 24 h/24 et 7 J/7
Cs1d
pour voir vos prix et les stocks
type de connecteur raccordement 2
Longueur
Couleur de la gaine
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Nbre de conducteurs
type de connecteur raccordement 1
Gamme
Multiple de vente
Code Douane