Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: pt100, pt1000, thermocouple (k, j, t, l, r, s ou b), 0-10 v, 0-5 v, 1-5 v, 4-20 ma, 0-20ma, bornes à ressort
Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile.
La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines.
L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application.
La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.
CJ
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
SIL conformément à IEC 61508
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
résolution des sorties analogiques
résolution des entrées analogiques
signal de sortie configurable
signal d'entrée configurable
entrée, thermo-élément
sortie, tension
sortie, courant
entrée, résistance
entrée, tension
entrée, courant
entrée, thermomètre à résistance
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Largeur
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur