Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8entrées digitales, 4sorties relais digitales, 24 VAC/DC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, sans écran
Millenium
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Gamme
Multiple de vente
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
montage possible sur barres profilées
sortie avec relais
capacité de redondance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
avec interface optique
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
maître IO-Link
appareil de base
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
appareil d'extension
nombre d’entrées numériques
adapté aux fonctions de sécurité
avec affichage
avec minuterie
courant de commutation
évolutif
profondeur
hauteur
largeur
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques