Contrôleur logique Millenium, 12E/S, 24VAC/DC, avec écran

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 0
  • nombre d’entrées numériques 8

Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8entrées digitales, 4sorties relais digitales, 24 VAC/DC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran

 
 

Détails du produit

Millenium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Millenium

Code Douane

85371091

Multiple de vente

1

Module logique

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Oui

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

maître IO-Link

Non

appareil de base

Oui

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

protocole pris en charge pour LON

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

4

nombre d’entrées numériques

8

adapté aux fonctions de sécurité

Non

avec affichage

Oui

avec minuterie

Oui

appareil d'extension

Non

Classe de protection (IP)

IP20

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

sortie avec relais

Oui

capacité de redondance

Non

courant de commutation

8 A

évolutif

Oui

profondeur

61.1 mm

hauteur

90 mm

largeur

72 mm

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

avec interface optique

Non

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio GPRS

Non

tension d'alimentation DC

20.4...28.8 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

20.4...26.4 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.