Extension analogique Millenium, 35 mm, 2entrées de température, 12-24 VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 0
  • Nombre d'entrées auxiliaires 2

Extension analogique Millenium, 35 mm, 2entrées analogiques PT100 / PT1000, 12-24 VDC

 
 

Détails du produit

Millenium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Millenium

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Module d'entrées/sorties analogique

sorties analogiques configurables

Non

entrées analogiques configurables

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

signal d'entrée configurable

Non

entrée, thermo-élément

Non

entrée, thermomètre à résistance

Oui

entrée, résistance

Non

entrée, tension

Non

entrée, courant

Non

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

2

profondeur

58.3 mm

hauteur

90 mm

largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.