Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1460x800x463mm - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Largeur 800 mm
  • Hauteur 1460 mm

Armoire polyester Marina IP66 IK10 avec porte réversible équipée de porte-torons - 1460x800x463mm - fermeture 3 points - équipées de plaques passe-câbles basses - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

 
 

Détails du produit

Armoire polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures :
- Hauteur 1460mm- Largeur 800mm- Profondeur 463mm Equivalence armoires métal :
- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Profondeur 400mm
RAL7035 - Polyester chargé fibre de verre
Porte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles basses
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Marina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

2

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

4 mm

épaisseur de matériau du boîtier

4 mm

adapté à un parafoudre

Oui

avec serrure

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

couvercle/porte transparent(e)

Non

type de porte

unique

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

IK

IK10

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Non

profondeur intérieure

380 mm

type de couverture

porte

Traitement de surface

non traité

profondeur d'encastrement

487 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

7035

Profondeur

463 mm

Largeur

800 mm

Couleur

gris

Hauteur

1460 mm

Type de pose

saillie

Classe électrique

II

Info produit

Gamme

Marina

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.