Boîte de dérivation HYGIENIC DESIGN en inox EN 1.4401 finement satiné étanche IP

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Profondeur 85 mm
  • Hauteur 90 mm

Boîte de dérivation gamme HYGIENIC DESIGN en acier inox EN 1.4401 finement satiné. Longueur 90 mm, hauteur 90 mm, profondeur 85 mm. Avec joint silicone bleu démontable. IP66.

 
 

Détails du produit

DEH

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Degré de protection (NEMA)

4X

toit incliné

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Matériau

acier inoxydable

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Profondeur

85 mm

Largeur

90 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Hauteur

90 mm

Info produit

Gamme

DEH

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.