Boîte de dérivation inox EN 1.4301 finement satiné étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 140 mm
  • Matériau acier inoxydable
  • Profondeur 85 mm

Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 90 mm, hauteur 140 mm, profondeur 85 mm. Couvercle surbaissé.

 
 

Détails du produit

DE/DS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Degré de protection (NEMA)

4X

toit incliné

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Largeur

90 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Hauteur

140 mm

Matériau

acier inoxydable

Profondeur

85 mm

Info produit

Gamme

DE/DS

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.