Boîte de dérivation inox EN 1.4301 finement satiné étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 210 mm
  • Profondeur 125 mm
  • Matériau acier inoxydable

Boîte de dérivation non percée en inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 210 mm, profondeur 100 mm.

 
 

Détails du produit

DE/DS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Degré de protection (NEMA)

4X

toit incliné

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Hauteur

210 mm

Largeur

190 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Profondeur

125 mm

Matériau

acier inoxydable

Info produit

Gamme

DE/DS

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.