Boîtier en acier inox EN 1.4301 finement satiné, étanche IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Matière acier inoxydable (inox)
  • nombre de postes de commande 6

Boîtier en acier inox 304 EN 1.4301 finement satiné. Etanche IP 66. Longueur 190 mm, hauteur 150 mm, profondeur 100 mm. Couvercle percé de 6 trous diamètre 22.5 mm pour boutons-poussoir normalisés.

 
 

Détails du produit

PE/PS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier pour appareils de commande et de signalisation

Classe de protection (IP)

IP66

type de construction du boîtier

boîtier d'installation

Matière

acier inoxydable (inox)

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

6

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Profondeur

100 mm

Largeur

190 mm

Hauteur

150 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Degré de protection (NEMA)

4X

Info produit

Gamme

PE/PS

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.