COFFRET IP66 ACIER LAMINÉ 1400x800x300 PORTE OPAQUE SANS PLAQUE

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • profondeur 300 mm
  • hauteur 1400 mm

Coffret á fixation mural en acier laminé RAL 7035. Porte opaque. Sans plaque de montage. Pack de 4 réhausseurs de plaque fourni.

 
 

Détails du produit

Argenta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

modèle angulaire

Non

indépendant

Oui

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

350 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

40 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

390 N

degré de protection (NEMA)

12

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

matériau

acier

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

3

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

profondeur

300 mm

hauteur

1400 mm

largeur

800 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Argenta

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.