COFFRET IP66 ACIER LAMINÉ 800x600x300 PORTE OPAQUE AVEC PLAQUE

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • profondeur 300 mm
  • hauteur 800 mm

Coffret á fixation mural en acier laminé RAL 7035. Porte opaque. Avec plaque de montage. Pack de 4 réhausseurs de plaque fourni.

 
 

Détails du produit

Argenta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

modèle angulaire

Non

indépendant

Oui

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

300 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

25 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

325 N

degré de protection (NEMA)

12

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

adapté à un montage métrique

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

matériau

acier

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

2

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

7035

profondeur

300 mm

hauteur

800 mm

largeur

600 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Argenta

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.