PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300+chassis metallique - IP66 Ral 7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Profondeur 300 mm
  • Hauteur 747 mm

PanelSeT - coffret polyester H747mmxL536mmxP300mm+châssis métallique - IP66 - RAL 7035 - verrou double barre 3mm

 
 

Détails du produit

Ce PLM est un coffret polyester mural adapté aux applications multi-usages La hauteur, la largeur et la profondeur nominales du coffret sont respectivement de 747 mm, 536 mm et 300 mm Il est fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, offrant une construction robuste et durable Il est de couleur grise (RAL 7035) Le coffret se compose d'un corps, d'une porte, d'une plaque de montage et de deux serrures La porte est pleine, ce qui permet de voir facilement l'équipement à l'intérieur La porte peut être ouverte par l'avant et dispose de deux verrous double barre de 3 mm Le boîtier offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 (IEC 60529) Il est également très résistant aux chocs, avec un indice IK10 (IEC 62262), et offre une protection contre les chocs électriques avec un indice d'isolation électrique de classe II Le produit est certifié UL et peut être stocké à des températures de l'air ambiant comprises entre -40 et 80 °C sans affecter ses performances De plus, la plaque de montage est en acier ordinaire et peut être retirée par un élément de fixation

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

encastrement intermédiaire

Non

modèle angulaire

Non

indépendant

Non

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

430 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

143 N

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

706 N

degré de protection (NEMA)

4X

couvercle transparent

Non

fixation sur mât

Oui

toit incliné

Non

avec porte

Oui

avec partie supérieure

Non

encastrement mural

Oui

avec porte arrière

Non

finition de la surface

non traité

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

adapté à un montage métrique

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur

0

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau

plastique

qualité du matériau

polyester

à coupler/juxtaposer

Non

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

estampages

Non

montage mural

Oui

nombre de serrures

2

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Oui

numéro RAL

7035

Profondeur

300 mm

Hauteur

747 mm

Largeur

536 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94037000

Gamme

Panelset

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.