Rail DIN, profil asymétrique, longueur 3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 3000 mm
  • Modèle type rail G

Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, asymétrique perforé DRG3M.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

72169900

Multiple de vente

1

Rail de montage

Matériau

acier

Longueur

3000 mm

forme de trou

sans

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau

1.5 mm

Modèle type

rail G

Hauteur

32 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.