Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 2000 mm
  • Modèle type rail DIN 35/7,5 mm

Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR7X2M.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

72169900

Rail de montage

Matériau

acier

Longueur

2000 mm

forme de trou

sans

épaisseur de matériau

1 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

rail DIN 35/7,5 mm

Hauteur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.