Tresse ronde en bobine, cuivre étamé, 6 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 6 mm²
  • classe du conducteur classe 5 - âme souple fil fin
  • matériau du conducteur cuivre

Tresse ronde de mise à la terre en cuivre étamé, en bobine. RTCB15-6, courant nominal 45 A, 11,84 kcmil (6 mm²), 82' (25 m).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85444995

Multiple de vente

25

Tresse de mise à la terre

surface du conducteur

étamé

diamètre externe approx.

4 mm

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

6 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.