Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 120A, 16mm² Lg 300mm, trous dia8

Main media

Caractéristiques principales

  • forme du conducteur plat
  • Section du conducteur 16 mm²
  • Longueur 300 mm

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ16-300-8, courant admissible de 120 A, 31,57 kcmil (16 mm²), 11,811' (300 mm), trou 0,335' (8,5 mm).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Ruban de mise à la terre

hauteur de conduite approx.

1.5 mm

largeur de conduite approx.

15 mm

surface du conducteur

étamé

avec cosses de câble

Oui

langue de raccordement percée

Oui

tresse

Oui

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

plat

Section du conducteur

16 mm²

isolé

Non

Longueur

300 mm

avec barrettes de raccordement

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.