Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 250A, 50mm² Lg 200mm, trous dia16

Main media

Caractéristiques principales

  • forme du conducteur plat
  • Longueur 200 mm
  • Section du conducteur 50 mm²

Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ50-200-16, courant admissible de 250 A, 98,68 kcmil (50 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,65' (16,5 mm).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Ruban de mise à la terre

hauteur de conduite approx.

2.5 mm

largeur de conduite approx.

28 mm

surface du conducteur

étamé

avec cosses de câble

Oui

langue de raccordement percée

Oui

tresse

Oui

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

plat

Longueur

200 mm

avec barrettes de raccordement

Oui

isolé

Non

Section du conducteur

50 mm²

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.