Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 40A, 6mm² Lg 150mm, trous dia6

Main media

Caractéristiques principales

  • forme du conducteur plat
  • Longueur 150 mm
  • Section du conducteur 6 mm²

Tresse plate de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ6-150-6, courant admissible de 40 A, 11,84 kcmil (6 mm²), 5,906' (150 mm), trou 0,256' (6,5 mm).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Ruban de mise à la terre

surface du conducteur

étamé

avec cosses de câble

Oui

langue de raccordement percée

Oui

tresse

Oui

hauteur de conduite approx.

1.1 mm

largeur de conduite approx.

11 mm

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

plat

Longueur

150 mm

avec barrettes de raccordement

Oui

Section du conducteur

6 mm²

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.