Tresse terre et de liaison MBJ, cuivre étamé, 75A, 10mm² Lg 200mm, trous dia6

Main media

Caractéristiques principales

  • forme du conducteur plat
  • Longueur 200 mm
  • Section du conducteur 10 mm²

Tresse de mise à la terre en cuivre étamé. MBJ10-200-6, courant admissible de 75 A, 19,74 kcmil (10 mm²), 7,874' (200 mm), trou 0,256' (6,5 mm).

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Ruban de mise à la terre

surface du conducteur

étamé

avec cosses de câble

Oui

langue de raccordement percée

Oui

tresse

Oui

largeur de conduite approx.

11 mm

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

plat

Longueur

200 mm

avec barrettes de raccordement

Oui

Section du conducteur

10 mm²

isolé

Non

hauteur de conduite approx.

1.1 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.