Échang chal air/air int. 36W/K 230V IP54 acier galv

Main media

Échangeurs thermiques air/air industriels avec indice de protectionIP54 Échang chaleur air/air int. 36W/K 230V, MIX, MIX36BX0B, 771x316x103, acier galvanisé

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Échangeur de chaleur air-air (climatisation d'armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...253 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...253 V

puissance thermique spécifique

36 W/K

type de montage en saillie

montage en saillie (mur)

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84195080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.