Ventilateur filtre EMC 61m3/h, 230V, IP54

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 207...253 V
  • flux volumique, à soufflage libre 61 m³/h
  • Classe de protection (IP) IP54

Ventilateur filtre EMC 61m3/h, 230V, IP54

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur (armoire de commande)

tension de fonctionnement CA 50 Hz

207...253 V

ventilateur de circulation

Non

flux volumique, à soufflage libre

61 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

ventilateur de toit

Non

Classe de protection (IP)

IP54

finition CEM

Oui

puissance nominale

19 W

avec filtre

Oui

nombre de ventilateurs

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

Type de tension

AC

Hauteur

145 mm

Numéro RAL

7.04

Profondeur

84 mm

Type de pose

fixation à clips

Largeur

145 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.