Boîtier pour démarreur moteur avec boutons de commande

Main media

Boîtier IP40 IK07 pour démarreur moteur avec bouton de commande - pour contacteur CTX³22 équipé d'un relais thermique RTX³40 0,1A à 22A

 
 

Détails du produit

Boîtier pour démarreur moteur
Pour contacteur CTX³ 22 équipé d'un RTX³ 40 (0,1A - 22A)
Avec bouton de commande
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Ctx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide pour armoire de distribution

degré de protection (NEMA)

2

Classe de protection (IP)

IP40

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Non

avec couvercle transparent

Non

profondeur

75 mm

hauteur

150 mm

Modèle type

montage en saillie

largeur

110 mm

Info produit

Gamme

Ctx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.