CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF DC24V

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 25 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 11 kW

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0

 
 

Détails du produit


L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.

Sirius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

11.032481249 kW

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V

15.5 A

Type de tension commande

DC

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

40 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

25 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

adapté à un montage sur rail

Oui

Info produit

Gamme

Sirius

Code Douane

85364190

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.