CONTCT.AUX.,3NO+1NF,DC24V

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 24...24 V
  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1

contacteur auxiliaire, 3 NO + 1 NF 24 V DC, bornes à vis, taille S00

 
 

Détails du produit


L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.

Sirius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contact auxiliaire

Type de tension commande

DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

avec affichage LED

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

commande manuelle

Non

courant de fonctionnement nominal, 400 V

3 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

3

interface

Non

Info produit

Gamme

Sirius

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.