Contacteur AFZ 11kW AC3-3P-24/20...60VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 24...60 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 26 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 11 kW
ICON

AFZ - contacteur 3P/3F - bobine 20..60VAC/DC 50/60 Hz- contrôler des moteurs 3PH - protection contre la surtension - AC-1 45A - (< = 60°C) - à < = 440VCA - AC-3 11Kw/26A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

 
 

Détails du produit

Les contacteurs AF26Z sont utilisés pour contrôler les circuits de puissance jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs AF..Z comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 250 V 50/60 Hz ou 12 ... 250 V DC. Les contacteurs AF..Z peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine. Les contacteurs AF..Z permettent un contrôle direct par sortie API 24 V CC 500 mA et permettent d'obtenir une consommation de bobine de maintien réduite. Les contacteurs AF..Z résistent aux chutes de tension courtes et aux chutes de tension (conformité SEMI F47-0706) entre 24 ... 250 V 50/60 Hz Les contacteurs AF..Z ont une protection contre les surtensions intégrée et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtension supplémentaires. ... Les contacteurs tripolaires 1-stack de la série sont du type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, blocs de contacts auxiliaires additionnels frontaux et latéraux. (contacts auxiliaires à liaison mécanique conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. Contacts à miroir NC conformes à l'annexe F de la CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: à courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

puissance de fonctionnement nominale NEMA

7.457 kW

Type de tension commande

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

690...690 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

690...690 V

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC

20...60 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...60 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

45 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

26 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

86 mm

Hauteur

86 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.