Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mini Relais K-4No-24VDC-Basse Conso
Le mini contacteur relais KC6-40E est un relais contacteur compact à 4 pôles avec bornes à vis. Ils sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est un must et l'espace est primordial. Les relais mini contacteurs sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux et les applications industrielles pour la commutation de signaux de commande jusqu'à 3 A / 400 V (AC-15). En raison de la faible consommation de la bobine, cet appareil peut être directement contrôlé par un automate. Les autres caractéristiques sont la bobine silencieuse et sans bourdonnement et une indication de position du commutateur.
Les mini contacteurs auxiliaires sont parfaitement adaptés aux applications avec des contraintes d'encombrements. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme offrent une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
type de raccordement du circuit auxiliaire
Courant de commutation
avec affichage LED
type de tension de fonctionnement
tension d'alimentation de courant nominal CC
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
commande manuelle
courant de fonctionnement nominal, 400 V
interface
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Largeur
Type de pose
Profondeur
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane