Mini-contacteur de puissance CTX³ 3P 12A+contact auxiliaire-1NO - 24V~

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 20.4...26.4 V
  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 12 A
  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 5.5 kW

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 12A (AC3) avec contact auxiliaire intégré 1NO - puissance maximum AC3 380V à 400V 5,5kW - tension de commande 24V~ avec raccordement par bornes à vis

 
 

Détails du produit

Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles
12A (AC3)
Contact auxiliaire intégré 1NO - Raccordement par bornes à vis
Puissance maximum AC3 380V à 440V : 5,5kW - Tension de commande : 24V~
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Ctx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur de puissance pour courant alternatif

type de raccordement du circuit principal

serre-câble

Type de tension commande

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

20.4...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

20.4...26.4 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

20 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

12 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

5.5 kW

adapté à un montage sur rail

Oui

Info produit

Gamme

Ctx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.