Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - bobine pour contacteur D - 230VCA 50/60Hz - inductance 210.72H - compatible LC1D115 LC1D150 - sans module d'antiparasitage intégré
Bobine CA de remplacement TeSys D 230 V 50/60 Hz pour contacteurs TeSys D. A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1 D115, D150. Il fonctionne dans les limites de tension 0,85-1,1 Uc. Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 1 200 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Multiple de vente
Code Douane
Gamme