Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Altistart 48 - démarreur-ralentisseur progressif - 62A - 400V
Cette carte d'interface codeur permet de transmettre au variateur Altivar une consigne issue de l'entrée codeur. Elle augmente ainsi les performances de l'entrainement indépendamment de l'état du moteur. Six types de cartes sont disponibles en fonction de la technologie du codeur. Cette carte d'option est une carte à sorties différentielles compatibles RS422.
Ces fonctions répondent aux applications les plus courantes de machines centrifuges, pompes, ventilateurs, compresseurs et convoyeurs, que l'on rencontre principalement dans les activités du bâtiment, de l'agro-alimentaire et de la chimie. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention et de l'agro-alimentaire.
Cet ATS48 est livré prêt à l'emploi pour une application standard : commande en couple exclusive (brevet TCS), maîtrise du couple délivré au moteur, protection thermique moteur, surveillance du temps de démarrage. Il comporte un terminal de dialogue intégré permettant de modifier les fonctions de programmation, réglage et surveillance. La configuration du produit peut se faire via l'outil gratuit SoMove : configurations, mise en service, maintenance.
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
L'ATS48 est connecté directement au bus Modbus via son port de connecteur RJ45, il peut également être connecté aux réseaux Ethernet, Fipio, Profibus DP et DeviceNet via un module (pont ou passerelle) à commander séparément. L'ATS48 dispose des mêmes options de communication et de terminal graphique que toute la gamme Altivar.
Altistart
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
protection intégrée contre les surcharges du moteur
température ambiante nominale sans déclassement
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
classe de déclenchement
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
régulation du couple de rotation
shunt interne
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue
avec affichage
fonction
Gamme
Multiple de vente