SIRIUS démarreur électronique, S2, 45A, 22kW/400V, 40 degr.,

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V 11 kW
  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu 45 A
  • tension de fonctionnement nominale Ue 200...200 V

Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 110-230 V CA / CC bornes à vis ECCN:EAR99

 
 

Détails du produit


Les démarreurs progressifs 3RW sont conçus pour le démarrage normal. En cas de démarrage difficile ou de fréquences de démarrage plus élevées, il convient de choisir un appareil plus puissant. Les démarreurs progressifs 3RW50 et 3RW52 peuvent être utilisés dans des réseaux isolés (réseaux IT) jusqu'à 600 V CA max. et les démarreurs progressifs 3RW55 jusqu'à 690 V

Sirius 3rw

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Démarreur progressif

régulation du couple de rotation

Non

shunt interne

Oui

Type de tension commande

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Oui

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

11 kW

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

45 A

classe de déclenchement

autre

Classe de protection (IP)

IP00

tension d'alimentation de courant nominal CC

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

110...110 V

tension de fonctionnement nominale Ue

200...200 V

avec affichage

Non

fonction

direction unique

Info produit

Gamme

Sirius 3rw

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.