Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module de détection de courant / tension V2 , courant de réglage 0,3...4 A, mesure de la tension jusqu'à 690 V, largeur 45mm, transformateur à primaire traversant, requière un appareil de base pro V PB, pro V MR, pro V PN ou pro V EIP ECCN:
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
type de technique de raccordement
entrée pour raccordement à un thermistor
module de détection de courant
module de détection de la tension
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
fréquence de fonctionnement nominale
nombre de sorties, avec contact
Gamme
Multiple de vente
Code Douane