Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - P25M - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétothermique - H89mmxL45mmxP70mm - application : moteur - catégorie d'emploi : AC-3 - 5 pas de 9mm - commande par maneton, test de déclenchement manuel
Cet Acti9 P25M est un disjoncteur moteur basse tension. Il s'agit d'un disjoncteur 3P à 3 pôles protégés, courant nominal 2,5 A et courbe de déclenchement K. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit Icu est de 3 kA maximum à 690 VCA conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine les fonctions de protection contre les courts-circuits et les surcharges, de contrôle et d'isolation. Le disjoncteur de protection moteur Acti9 P25M est conçu pour être installé dans des armoires de distribution terminale modulaires. La tension de fonctionnement Ue est de 440 VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 690 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 5 espacements de 9 mm. Les dimensions sont (l) 45 mm x (H) 89 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 0,37 kg. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. La température de fonctionnement est comprise entre -20 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Antidéflagration
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane