Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV3L, GV3P - signal de défaut 1F+1F instantané - montage frontal - 2.5A - bornes à ressort
Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys Deca est adapté aux contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO jusqu'à 10A 690V et dispose d'une plage de réglage du retard de 10 à 180s. Son montage est frontal. Il se clipse et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Finition du raccordement électrique
Culot
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane