NFC CONTROL RELAY 3-PHASES NFC CONTROL 3-PHASES MULTIFUNCTI

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • fonction détection d'asymétrie Oui
  • plage de mesure de la tension 0...0 V

NFC CONTROL RELAY 3-PHASES NFC CONTROL 3-PHASES MULTIFUNCTI

 
 

Détails du produit


La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.

Harmony control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony control

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de surveillance de phase

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

300 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

300 s

avec pinces amovibles

Non

fonction détection d'asymétrie

Oui

fonction détection de surtension

Oui

fonction détection de sous-tension

Oui

plage de mesure de la tension

0...0 V

Profondeur

99 mm

Hauteur

90 mm

fonction détection d'erreurs de phase

Oui

fonction surveillance d'ordre de phase

Oui

Largeur

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.