Harmony RXG - relais embroc monté sur embase - test + DEL - 1OF 10A - 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
  • Type de tension commande DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 1OF - 10A- 24VDC - raccordement bornier à vis

 
 

Détails du produit

Ce relais Plug-In d'interface appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Son couvercle standard préassemblé est monté sur une prise de borne de contact séparée avec pince intégrée et module de protection de diode. Il s'agit d'un relais mécanique à interface 10A, 24Vdc, 1CO. Ce relais prémonté est prêt à l'emploi, pour une économie de temps. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape et un indicateur LED. La connexion de la prise de relais d'interface se fait par type de connecteur à vis. Ce relais préassemblé pèse 0,059kg. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales telles que CEI, UL, EAC, CSA, ROHS et REACH. Ce lot contient 30 unités. Les relais enfichables RXM sont industriels, conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 1 CO (10A), 2 contacts CO (5A).

Harmony relay rxg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony relay rxg

Multiple de vente

1

Code Douane

85364190

Relais de commutation

catégorie de relais selon IEC 61810-7

RT I

matériau de l'insert de contact

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

matériau du contact

autre

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

matériau du revêtement de contact

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Oui

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

type de contact de commutation

autre

avec contacts à guidage forcé

Non

avec pinces amovibles

Oui

Profondeur

72 mm

Hauteur

79 mm

Largeur

15 mm

Intensité

10 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.