Relais, enfichable, 14 broches, 4PDT, 6 A, indicateurs mécaniques et L

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 4
  • Type de tension commande DC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V

Relais, enfichable, 14 broches, 4pdt, 6 a, indicateurs mécaniques et led, bouton-poussoir verrouillable, 48 vdc

 
 

Détails du produit

My

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

My

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

Type de tension commande

DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

38.4...55 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

Finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

36 mm

Hauteur

28 mm

Largeur

21.5 mm

Intensité

6 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.